Beli kacamata safety 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENZO Safety/Protection Glasses Welding (Kacamata Las)Deskripsi:Kacamata Safety ENZO , kacamata yang sudah teruji dan banyak digunakan oleh para pekerjayang membutuhkan perlindungan khusus mata atau untuk bersantai dan kegiatan lainnya.Kacamata pelindung / safety glassAmanMudah dibersihkanUV protectorKacamata kerja ini cocok digunakan pada proyek perbaikan rumah anda, kegiatan kerajinan, dan hobby , dll.Kacamata kerja berfungsi sebagai pengaman dan perlindungan terhadap mata anda dari bahan bahan yang berbahaya.Lensa memiliki Tahan UV, Anti Kabut, dan Polikarbonat Benturan Tinggi.Tabel 2 ANSI Z87.1.ketebalan lensa ; 2mm- Terbuat dari lensa polikarbonat dengan lensa penjaga samping- Perlindungan menyeluruh tanpa mengganggu penglihatan- Gagang kacamata yang fleksibel sehingga bisa diatur untuk kenyamanan pemakaian- Lensa polikarbonat yang dilapisi anti gores, anti sinar uv, dan anti setrumatribut:
- Lens Thickness (mm): 2
- 3M Safety/Protection Glasses Nassau Rave Safety Glass (Kacamata Safety)Deskripsi:Ventilation of the upper frame reduces stuffiness.You can adjust the angle of the lens.You can adjust the length of the vine.Uses a lens with UV cut (99.9%) specifications.atribut:
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 2.0
- Material: Lens: Polycarbonate, Frame: Nylon
- 3M Safety/Protection Glasses Virtua AF (Kacamata Safety)Deskripsi:Lightweight type that wont get tired even for a long time. A UV-cut (99.9%) specification lens is used.atribut:
- Standard: ANSI standard product (Z87.1)
- Shape: Single-lens type
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 2.25
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Polycarbonate
- Function: Lightweight, UV cut lens
- Lens: Anti-fog
- TRUSCO Number: 344-7014
- G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Deskripsi:Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
- 3M Safety/Protection Glasses Nouveau Clear (Kacamata Safety)Deskripsi:Popular retro style. Impact resistance function with polycarbonate lens. A three-stage (0-10mm) length-adjustable temple for a gentle fit. Protection performance is enhanced by a unique side shield structure. Protects the eyebrows against falling objects from the top as it is a protective frame. The best fit with a soft nose clip. Meets ANSI Z 87.1 safety standards.atribut:
- Width (mm): 142
- Lens Thickness (mm): 2.25
- Lens Color: Clear
- Temple Color: gray
- Anti-fog processing: Yes
- Scratch-proof processing: Yes
- UV Cut: Yes
- Crane adjustment: Yes
- Nose Pad: Yes
- 3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)Deskripsi:A UV-cut (99.9%) specification lens is used. Glasses and mask can be used together.atribut:
- Standard: ANSI standard product (Z87.1)
- Shape: Goggles type
- Type: Can be used with glasses
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 1.5
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Vinyl
- Function: UV protection, glasses and masks can be used together
- Band Material: Polyisoprene
- TRUSCO Number: 344-6999
- monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety)atribut:
- Shape: Single-Lens Type
- Lens Color: Clear
- Color: Clear
- Function: Glasses can be used together, impact resistance
- Lens: No processing
- Mass (g): About 44
- Material: Polycarbonate
- Use: For protection from flying objects from the front and sides.
- monotaro Safety/Protection Glasses Hybrid Type (Kacamata Safety)Deskripsi:It is a hybrid safety glasses that can be changed to standard type or goggle type. -Change to the goggles by pulling out the vine and changing to the rubber band. -The rubber material iss attached to the tip of the vine.atribut:
- Shape: Binocular type
- Lens Color: Clear (transparent)
- Frame Color: Silver
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Polypropylene, elastomer
- Pad Material: Vinyl chloride
- Weight (g): About 27 (eyeglass type) / about 25 (goggle type)
- Band Material: Nylon
- 3M Safety/Protection Glasses Secure Fit for Inspection (Kacamata Safety)Deskripsi:3Ms unique stress distribution technology provides a comfortable fit for any face width. No need for adjustment, providing just the comfort and safety you need.atribut:
- Material: Polycarbonate
- Standard: ANSI standard product (Z87.1)
- Shape: Binocular type
- Lens Thickness (mm): 2
- OTOS Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Deskripsi:-Over glass type that can be used together with other glasses.atribut:
- Lens Color: Clear
- NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)Deskripsi:SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.Aplikasi DataPengenceran: 5 - 10%.Aplikasi : Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 30 menit.Kering Tekan: 2 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.atribut:
- Size (kg): 5
- CIG Safety/Protection Glasses Nile (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
Daftar Harga kacamata safety 3m Terbaru October 2026
| ENZO Safety/Protection Glasses Welding (Kacamata Las) | Rp10.900 |
| 3M Safety/Protection Glasses Nassau Rave Safety Glass (Kacamata Safety) | Rp269.900 |
| 3M Safety/Protection Glasses Virtua AF (Kacamata Safety) | Rp99.900 |
| G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety) | Rp21.900 |
| 3M Safety/Protection Glasses Nouveau Clear (Kacamata Safety) | Rp369.900 |
| 3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle) | Rp99.900 |
| monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety) | Rp24.900 |
| monotaro Safety/Protection Glasses Hybrid Type (Kacamata Safety) | Rp139.900 |
| 3M Safety/Protection Glasses Secure Fit for Inspection (Kacamata Safety) | Rp119.900 |
| OTOS Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Kacamata%20Las/ENZO%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Welding%20(Kacamata%20Las)/mcP110893804-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/3M%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Nassau%20Rave%20Safety%20Glass%20(Kacamata%20Safety)/c6P107126438-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/3M%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Virtua%20AF%20(Kacamata%20Safety)/7oP106581276-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/G-Safe%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/05P105182005-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/3M%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Nouveau%20Clear%20(Kacamata%20Safety)/2wP106576104-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20Goggles%20334AF%20(Kacamata%20Safety%20Goggle)/o0P106562864-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/monotaro%20Safety%2FProtection%20Glasses%20All%20Clear%20Single-Lens%20Type%20(Kacamata%20Safety)/lkP105435776-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/monotaro%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Hybrid%20Type%20(Kacamata%20Safety)/P102234068-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/3M%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Secure%20Fit%20for%20Inspection%20(Kacamata%20Safety)/iwP106577680-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/OTOS%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/P102343775-1.jpg)
/h7P103147619-12.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Nile%20(Kacamata%20Safety)/P102086285-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)